{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 889/4/1 K | |
Stopka-šesťhran | 6,3 mm | |
Celková dĺžka | 52 mm | |
Šesťhran na strane výstupu | D 6,3 (1/4 palca) | |
Pohon strojový | E 6,3 (1/4 palca) | |
kompatibilné so strojom | Áno | |
Druh produktu | Držiak bitov |
Číslo položky | 675020 6,3K | |
EAN/GTIN | 4013288095626 | |
Číslo výrobcu | 05052502001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopka s magnetom / rýchlo-spojkou, Stopka-šesťhran: 6,3K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
20,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním
8,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon strojový | E 6,3 (1/4 palca) | E 6,3 (1/4 palca) | E 6,3 (1/4 palca) |
Celková dĺžka | 52 mm | 50 mm | 60 mm |
kompatibilné so strojom | Áno | Áno | Áno |
Šesťhran na strane výstupu | D 6,3 (1/4 palca) | D 6,3 (1/4 palca) | D 6,3 (1/4 palca) |
Druh produktu | Držiak bitov | Držiak bitov | Držiak bitov |