Stopka s magnetom / rýchlo-spojkou 6,3R

Č. pol.: 675020 6,3R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 887/4 RR
Stopka-šesťhran 6,3 mm
Celková dĺžka 57 mm
Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675020 6,3R
EAN/GTIN 4013288104045
Číslo výrobcu 05052490001

Popis

Prevedenie:

Dvojdielne, t. j. stopka a bity sú oddelené. To znamená, že pri opotrebovaní je potrebné vymeniť iba bit.
„Rapidaptor“ stopka spojky s automatickou rýchlospojkou a magnetom na bity C 6,3 a E 6,3 (magnet pridŕža skrutku).
Plávajúca a voľnobežná magnetická objímka spoľahlivo drží aj dlhé a ťažké skrutky (len na bity C 6,3).
  • Upínanie bitov C 6,3 a E 6,3.
  • Puzdro sa uzamkne v otvorenej polohe. Po vložení bitu sa automaticky uzamkne.
  • Aj tie najmenšie bity sa dajú ľahko vybrať, pretože puzdro zdvihne bit z magnetu.
    – rýchla výmena bitov vždy len jednou rukou.

Poznámka:

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka