Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 31-dielne

Č. pol.: 676150
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
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
Označenie výrobcu Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Počet dielov 31
Ovládací nástroj Račňa na bity 1/4 palca
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676150
EAN/GTIN 4013288144652
Číslo výrobcu 05073640001
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks 675240 Veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks 675350 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 1,0x5,5
Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran − 1/4 palca bitový upínač
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K
Račňa na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka