{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 855/1 BTZ PZ | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675540 1/25 | |
EAN/GTIN | 4013288034489 | |
Číslo výrobcu | 05056720001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 1/25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
2,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 973 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
Celková dĺžka | 25 mm | 25 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | 1 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |