Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 s otvorom TX30

Č. pol.: 675350 TX30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,30 € / ks
  • Od 10 ks
    2,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/1 Z TORX® BO
Profil Torx® TX30
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675350 TX30
EAN/GTIN 4013288192066
Číslo výrobcu 05066525001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.
S otvorom v hrote pohonu na bezpečnostné skrutky.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka