Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 s otvorom TX25

Č. pol.: 675350 TX25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,30 € / ks
  • Od 10 ks
    2,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
791 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 867/1 Z TORX® BO
    Profil Torx® TX25
    Celková dĺžka 25 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675350 TX25
    EAN/GTIN 4013288192059
    Číslo výrobcu 05066515001

    Popis

    Prevedenie:

    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
    Štandardné vyhotovenie, kalené.
    S otvorom v hrote pohonu na bezpečnostné skrutky.

    Použitie:

    Na skrutky s profilom Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka