Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 s otvorom TX27

Č. pol.: 675350 TX27

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,27 € / ks
  • Od 10 ks
    2,72 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/1 Z TORX® BO
Profil Torx® TX27
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675350 TX27
EAN/GTIN 4013288015891
Číslo výrobcu 05066520001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.
S otvorom v hrote pohonu na bezpečnostné skrutky.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka