Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný, Šírka čepele b: 5,5mm

Č. pol.: 663000 5,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Šírka čepele b 5,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Označenie čepelí 4
Hrúbka čepelí a 1 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 230 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663000 5,5
EAN/GTIN 7610733064304
Číslo výrobcu 5100.4-125

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrými a mastnými rukami.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný, Šírka čepele b: 5,5mm

Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný, Šírka čepele b: 5,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním
9,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 337 kus/y s okamžitým dodaním
5,03 €
Výstupný profil Plochý skrutkovač Plochý skrutkovač
Celková dĺžka 230 mm 232 mm
Dĺžka čepele 125 mm 125 mm
Šírka čepele b 5,5 mm 5,5 mm
Hrúbka čepelí a 1 mm 1 mm
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka