{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 8 | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733064335 | |
Číslo výrobcu | 5100.SL 8-200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
18,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním
9,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 320 | 320 |
Dĺžka čepele | 200 | 200 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 10 | 10 |
Hrúbka čepelí a | 1,6 | 1,6 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |