{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 1 | |
Hrúbka čepelí a | 0,5 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663000 3 | |
EAN/GTIN | 7610733209262 | |
Číslo výrobcu | 5100.1-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 430 kus/y s okamžitým dodaním
6,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
3,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 190 | 187 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 3 | 3 |
Hrúbka čepelí a | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |