{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 6,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 5 | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 255 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062447 | |
Číslo výrobcu | PB 5100.5-150/6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný, Šírka čepele b: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
11,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
807 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 255 mm | 257 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |