{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 3,5 mm | |
Hrúbka čepelí a | 0,6 mm | |
Dĺžka čepele | 75 mm | |
Celková dĺžka | 156 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102119 | |
Číslo výrobcu | 05105711002 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 949 kus/y s okamžitým dodaním
3,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 990 kus/y s okamžitým dodaním
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 156 mm | 187 mm | 180 mm |
Dĺžka čepele | 75 mm | 100 mm | 90 mm |
Šírka čepele b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |