Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 3,5

Č. pol.: 660032 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 479 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 3,5 mm
    Hrúbka čepelí a 0,6 mm
    Dĺžka čepele 90 mm
    Celková dĺžka 180 mm
    Hrot čepelí čierna
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Prevedenie stopky oblé
    Úderová koncovka nie
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
    Povrch niklovaný a chrómovaný
    Ovládací šesťhran nie
    kontinuálne čepele nie
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660032 3,5
    EAN/GTIN 4067263013440
    Číslo výrobcu 660032 3,5

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

    Použitie:

    Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka