Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 2,5

Č. pol.: 660032 2,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 2,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,4 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 162 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Ovládací šesťhran nie
kontinuálne čepele nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660032 2,5
EAN/GTIN 4067263013433
Číslo výrobcu 660032 2,5

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka