Súprava skrutkovačov 10

Č. pol.: 953522 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
    Šírka 250 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 10
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 10
    Prevedenie so skrutkovačom
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953522 10
    EAN/GTIN 4067263723578
    Číslo výrobcu 953522 10

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Vhodné pro:

    Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953522: 1 ks
    Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
    Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT č. 667702 veľ. 00; 0; 1; 2; 3: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka