{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 10 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 287 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288102164 | |
Číslo výrobcu | 05002720002 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
502 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 287 | 294 | 295 |
Dĺžka čepele | 175 | 175 | 175 |
Šírka čepele b | 10 | 10 | 10 |
Hrúbka čepelí a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 | 13 | 13 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |