{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 7 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Celková dĺžka | 230 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660100 7 | |
EAN/GTIN | 4013288102140 | |
Číslo výrobcu | 05002710002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
13,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 016 kus/y s okamžitým dodaním
6,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 230 | 225 |
Dĺžka čepele | 125 | 125 |
Šírka čepele b | 7 | 7 |
Hrúbka čepelí a | 1,2 | 1,2 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 | 10 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |