{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 6,5 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 140 mm | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Ovládací šesťhran | nie | |
kontinuálne čepele | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660032 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013471 | |
Číslo výrobcu | 660032 6,5 |