Výmenná čepeľ Torque pre Torx® TX9

Č. pol.: 659995 TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Celková dĺžka 175 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Krútiaci moment 1,4 Nm
⌀ čepelí 6,3 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659995 TX9
EAN/GTIN 2050001930538
Číslo výrobcu 27009

Popis

Vhodné pro:

Sortiment momentových skrutkovačov č. 659990.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka