Výmenná čepeľ Torque pre Torx® TX15

Č. pol.: 659995 TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX15
    Celková dĺžka 175 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Krútiaci moment 3 Nm
    ⌀ čepelí 6,3 mm
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 659995 TX15
    EAN/GTIN 2050001930552
    Číslo výrobcu 27015

    Popis

    Vhodné pro:

    Sortiment momentových skrutkovačov č. 659990.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka