{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Séria | Dinaplus | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,6 Nm - 5 Nm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659990 15 | |
EAN/GTIN | 2050001890184 | |
Číslo výrobcu | PKITDP00000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rozsah momentových skrutkovačov “Dinaplus”, Typ: 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
527,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS® |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | haptická |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený | prednastavený |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | prednastavený |