Výmenná čepeľ Torque pre Torx® TX10

Č. pol.: 659995 TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Celková dĺžka 175 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Krútiaci moment 2 Nm
⌀ čepelí 6,3 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659995 TX10
EAN/GTIN 2050001930545
Číslo výrobcu 27010

Popis

Vhodné pro:

Sortiment momentových skrutkovačov č. 659990.