{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Šírka b | 24 mm | |
Výška h | 13,8 mm | |
Séria | 735 | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 42 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657600 1-1/4F | |
EAN/GTIN | 4018754334735 | |
Číslo výrobcu | 58250004 |