{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 20 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730N | |
Celková dĺžka L | 275 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 Nm - 20 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,2 Nm | |
Hmotnosť | 737 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 226 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 243,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657094 20 | |
EAN/GTIN | 4018754295234 | |
Číslo výrobcu | 50181102 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový kľúč QuickSelect bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 20Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
318,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Hmotnosť | 737 g | 400 g | 400 g | 400 g |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 243,5 mm | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |