{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 300 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 598 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 300 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Rozlíšenie | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 500 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 478 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656650 300 | |
EAN/GTIN | 4045197684202 | |
Číslo výrobcu | 656650 300 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentové kľúče s digitálnym displejom, Maximálny uťahovací moment: 300Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
310,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom, Maximálny uťahovací moment: 340Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
623,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
997,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
735,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
997,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Maximálny uťahovací moment | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meracia technika | mechanický | elektronický | elektronický | elektronický | elektronický | elektronický |
Spätná väzba | s vypínaním | so zobrazením | so zobrazením | so zobrazením | so zobrazením; s vypínaním; akustický signál | so zobrazením |