{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 474 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Rozlíšenie | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 100 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 357 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656650 200 | |
EAN/GTIN | 4045197683298 | |
Číslo výrobcu | 656650 200 |