{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 392 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,5 Nm | |
Hmotnosť | 950 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 275 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656650 100 | |
EAN/GTIN | 4045197683281 | |
Číslo výrobcu | 656650 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentové kľúče s digitálnym displejom, Maximálny uťahovací moment: 100Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
294,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
205,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Údaje protokolovateľné | nie | nie |
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | 100 Nm |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | prednastavený |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |