{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 507 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 300 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 412 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 200 | |
EAN/GTIN | 4045197302236 | |
Číslo výrobcu | 656050 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 200Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
248,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
208,06 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
168,53 €
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
154,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |