{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 388 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 860 g | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 307 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 50 | |
EAN/GTIN | 4045197804327 | |
Číslo výrobcu | 655550 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
413,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
739,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
551,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
739,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 860 g | 890 g | 755 g | 890 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |