{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 12 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Rozsah merania | 1 Nm - 12 Nm | |
Zobrazovací prístroj šírka | 146 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 86 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 161 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Upínací štvorhran | 3/8 palec | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 40 |
Číslo položky | 654413 12 | |
EAN/GTIN | 4067263152422 | |
Číslo výrobcu | 654413 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, Maximálny uťahovací moment: 12Nm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
995,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
995,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
995,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zobrazovací prístroj hĺbka | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Maximálny uťahovací moment | 12 Nm | 1 000 Nm | 50 Nm |
Rozsah merania | 1 Nm - 12 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Rozhranie | USB rozhranie | USB rozhranie | USB rozhranie |
Upínací štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec |