Elektronická skúšačka krútiaceho momentu 1000

Č. pol.: 654413 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 315,00 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 000 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozlíšenie 1 Nm
Rozsah merania 100 Nm - 1 000 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 171 mm
Zobrazovací prístroj výška 86 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 161 mm
Hmotnosť 3,3 kg
Vonkajší šesťhran 27 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu
Stupeň ochrany krytom IP IP 40

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654413 1000
EAN/GTIN 4067263152453
Číslo výrobcu 654413 1000

Popis

Prevedenie:

Na použitie mechanických a digitálnych značkových momentových kľúčov (nie HCT) a skrutkovačov, nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných, pravotočivých a ľavotočivých momentových kľúčov a skrutkovačov.
  • Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S pamäťovým indikátorom.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času) a 20 konfigurovateľných skúšobných prípadov.
  • Režimy: Nepretržité zobrazenie (Track), detekcia bodu ohybu (First-Peak) a zobrazenie maximálnej hodnoty (Peak-Hold).
  • Montáž: Môže sa pripevniť na ploché povrchy (stôl, stena atď.) pomocou 4 skrutiek (M10).
  • 3 otvory na bezpečné uloženie adaptérov (zväčšovací prvok).
  • Výstup dát: možný prostredníctvom USB-C. Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skúšobných prípadov. Okrem toho je možné nastaviť, že ak sa skúšobný prípad nevykoná správne, je možné pokračovať v práci len po zadaní hesla.
  • Výstražné signály: Optické (zmena farby displeja) a akustické (zvukový signál). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Akustická výstraha môže byť podľa potreby deaktivovaná.
  • Trieda ochrany IP40
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom a dátumom poslednej kalibrácie. Dátum ďalšej kalibrácie je možné nastaviť na skúšobnom prístroji krútiaceho momentu.

Meracie jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Přesnost:

V smere a proti smeru hodinových ručičiek: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB-C (1,8 m), napájacia jednotka, adaptér krajiny (typ A, C, G a I), osvedčenie o zhode. Vrátane stabilného plastového kufra.

Poznámka:

Vhodné prídavné adaptéry sú k dispozícii pod č. 649550 a č. 650006.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka