{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 350 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Rozsah merania | 20 Nm - 350 Nm | |
Zobrazovací prístroj šírka | 146 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 86 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 161 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Upínací štvorhran | 1/2 palec | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 40 |
Číslo položky | 654413 350 | |
EAN/GTIN | 4067263152446 | |
Číslo výrobcu | 654413 350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, Maximálny uťahovací moment: 350Nm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
995,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
995,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zobrazovací prístroj šírka | 146 mm | 146 mm |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 161 mm | 161 mm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | Sieťová prevádzka |
Maximálny uťahovací moment | 350 Nm | 350 Nm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | ±1 % |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |