6-hranná vložka, 1/2 34

Č. pol.: 642229 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
533 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 34 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Norma DIN 3124
    ⌀ na strane výstupu 45 mm
    Dĺžka 44 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 642229 34
    EAN/GTIN 4062406061937
    Číslo výrobcu 642229 34

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
    Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Poznámka:

    6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka