{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 30 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 39,8 mm | |
Dĺžka | 44 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642229 30 | |
EAN/GTIN | 4062406061913 | |
Číslo výrobcu | 642229 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 328 kus/y s okamžitým dodaním
10,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
818 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 39,8 mm | 39,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 44 mm | 44 mm |
Štandard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |