6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

Č. pol.: 642229 19
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 538 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 26,5 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642229 19
EAN/GTIN 4062406061821
Číslo výrobcu 642229 19

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 538 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 046 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 366 kus/y s okamžitým dodaním
6,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
⌀ na strane výstupu 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 31 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN 60900/VDE 0682-201
Rozmer cez steny 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka