6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 26mm

Č. pol.: 642229 26
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
802 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 26 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 34,5 mm
Dĺžka 44 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 642229 26
EAN/GTIN 4062406061883
Číslo výrobcu 642229 26
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka