{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 12 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 10-24 mm | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 357 mm | |
Šírka | 176 mm | |
Výška | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 6×14 | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 637662 6 | |
EAN/GTIN | 4062406061302 | |
Číslo výrobcu | 637662 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 12-dielne, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním
186,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
309,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 053 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 015 kus/y s okamžitým dodaním
128,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 063 kus/y s okamžitým dodaním
168,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Počet dielov | 12 | 23 | 16 | 23 | 12 | 16 |
Šírka | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
Výška | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dĺžka | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-24 mm | 10-34 mm |