{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 14 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 20,4 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642229 14 | |
EAN/GTIN | 4062406061777 | |
Číslo výrobcu | 642229 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
900 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Štandard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Šírka kľúča | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |