{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 29 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-34 mm | |
Dĺžka | 510 mm | |
Šírka | 294 mm | |
Výška | 61 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×20 | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 637912 6 | |
EAN/GTIN | 4062406061357 | |
Číslo výrobcu | 637912 6 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 29-dielne, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||||||||||
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Počet dielov | 29 | 35 | 32 | 32 | 29 | 16 | 23 | 16 | 23 | 33 |
Šírka | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
Výška | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dĺžka | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 507 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner | Socket spanner |