Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne 6

Č. pol.: 638012 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8-34
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 4-14
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 32
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-14 mm
Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Rozmery cez steny metrické
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 638012 6
EAN/GTIN 4062406061371
Číslo výrobcu 638012 6

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642229.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 18 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643229 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks 641329 veľ. 295
Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 125; 250
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).