{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 16 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 10-34 mm | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 407 mm | |
Šírka | 227 mm | |
Výška | 62 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 637718 12 | |
EAN/GTIN | 4062406230814 | |
Číslo výrobcu | 637718 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 16-dielne 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
168,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Počet dielov | 16 | 29 | 23 |
Výška | 62 | 61 | 62 |
Dĺžka | 407 | 510 | 407 |
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 10-34 | 8-34 | 10-34 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |