Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 23-dielne 12

Č. pol.: 637812 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
683 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 10-34
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 23
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 10-34 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637812 12
EAN/GTIN 4062406061340
Číslo výrobcu 637812 12

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642129.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 17 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-rukoväť: 1 ks 641329
Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629
Račňa: 1 ks č. 640025
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka