{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 16,9 mm | |
Dĺžka | 54 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637300 12 | |
EAN/GTIN | 4018754002184 | |
Číslo výrobcu | 02020012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
735 kus/y s okamžitým dodaním
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
827 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |