{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 22 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 28,7 mm | |
Dĺžka | 65 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637300 22 | |
EAN/GTIN | 4018754002283 | |
Číslo výrobcu | 02020022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
378 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 65 mm | 64 mm | 31 mm |
Šírka kľúča | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |