{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 19 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 25,2 mm | |
Dĺžka | 65 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637300 19 | |
EAN/GTIN | 4018754002252 | |
Číslo výrobcu | 02020019 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé, Rozmer cez steny: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
23,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
922 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 373 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 65 mm | 64 mm | 29 mm |
Šírka kľúča | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |