{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 21 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 27,7 mm | |
Dĺžka | 65 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637300 21 | |
EAN/GTIN | 4018754002276 | |
Číslo výrobcu | 02020021 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
26,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 27,7 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 65 mm | 64 mm | 29 mm |
Šírka kľúča | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |