Univerzálny kĺb 1/4 palca, Typ: 1/4

Č. pol.: 633520 1/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 38 mm
s QuickRelease nie
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 633520 1/4
EAN/GTIN 4062406064457
Číslo výrobcu 633520 1/4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka