{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele | 5,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Hrúbka čepele | 1 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631613 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406235017 | |
Číslo výrobcu | 631613 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
662 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním
5,51 €
1,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 | 11 | 12,5 |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Šírka čepele | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Hrúbka čepele | 1 | 1 | 1 |
Dĺžka | 25 | 25 | 36 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |