• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca, Šírka čepele: 5,5mm

Č. pol.: 631615 5,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
851 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 5,5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 11 mm
Dĺžka 25 mm
Hrúbka čepele 1 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631615 5,5
EAN/GTIN 4045197559609
Číslo výrobcu 631615 5,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka