{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele | 4 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Hrúbka čepele | 0,8 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631613 4 | |
EAN/GTIN | 4062406235000 | |
Číslo výrobcu | 631613 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca, Šírka čepele: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
776 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 229 kus/y s okamžitým dodaním
5,51 €
1,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šírka čepele | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Hrúbka čepele | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |